Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kastenwerkbank BASIC KWB 1

Kastenwerkbank BASIC KWB 1
KWB-STA-BASIC-KWB1-1SL/1TR-1500MM

Art.-Nr. 0957501000

EAN 4046777406047

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kastenwerkbank BASIC KWB 1

Art.-Nr. 0957501000
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
Robuste Kastenwerkbank mit Schubladenblock zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien
  • Robuste Stahlblechkonstruktion, geschweißt mit mehrfacher Abkantung

  • Grundrahmen aus Vierkantrohr, 45 x 45 x 2 mm

  • Mit Nivellierung

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt gegen Diebstahl.

  • Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und transparenter Abdeckung

  • Rollengelagerte Schubladen mit über 80 % Teilauszug

  • Innenabmessungen der Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Tragfähigkeit Schublade: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zum Einsetzen von Trennwänden/Teilern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC KWB 1/1

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1500 x 750 x 840 mm

Breite x Tiefe

1500 x 750 mm

Arbeitshöhe

840 mm

Anzahl Schubladen

1 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Tür, Höhe 360 mm

Traglast Schublade

70 kg

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Rahmenausführung

Rechteckrohr

Traglast

800 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen