Karvédő, W-290, C-modell
Karvédő W-290, C-modell
VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ (W-290) (LEVEL C)
Cikksz. 0899400421
EAN 4056807892405
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes illeszkedés és maximális biztonság
- Hüvelykujjlyuk a markolatrészen
- Tépőzáras rögzítés a szélesség állításához a felkar részén
Jó mechanikai kopásállóság és jó vágásvédelem
Nagyon kényelmes és kitűnő rugalmasság
Tökéletes vágásbiztos védőkesztyűvel együtt történő használathoz
Adatlapok(X)
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz
- Üvegipar
- Fémmegmunkálás
- Alumínium megmunkálása és feldolgozása
- Fém- és műanyagidomok kezelése
- Az újrahasznosítás és hulladékkezelés veszélyes területein
Méret | Univerzális |
Hosszúság | 45 cm |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | HDPE/poliészter/elasztán/poliamid |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | C |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!