Karvédő, W-280, C-modell
Karvédő W-280, C-modell
ALKARVÉDŐ KEVLÁR
Cikksz. 0899400420
EAN 4046778632070
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétrétegű, varrat nélküli, finom fonalsűrűségű körkötött ujjak 100%-ban Kevlar® anyagból
- Ideálisan használható vágás elleni védőruházattal vagy -kesztyűvel
- Az integrált hüvelykujj lyuknak köszönhetően a karvédő tökéletesen illeszkedik a kéz éléhez
- Védelem kontakthő ellen max. 100 °C-ig
A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei.
Adatlapok(X)
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz, például hővédelemhez
- Üvegipar
- Fémmegmunkálás
- Alumínium megmunkálása és feldolgozása
- Fém- és műanyagidomok kezelése
- Az újrahasznosítás és hulladékkezelés veszélyes területein
Méret | Univerzális |
Hosszúság | 35 cm |
Bélés anyaga | Kevlar® |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | C |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!