Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kartuschenpistole Universal

Kartuschenpistole universal, Druckluft
KARTPIST-BEUT-DL-310ML

Art.-Nr. 0891030

EAN 4050641567925

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kartuschenpistole Universal

Art.-Nr. 0891030
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
Für Einkomponentendichtstoff und Klebstoffe
  • Für den Gebrauch mit allen Arten von Einkomponentendichtstoffen und Klebstoffen

  • Für 310-ml-Kartuschen aus Aluminium, Kunststoff oder Papier oder 360-ml-Beutelmaterialien

  • Geeignet für das Verteilen und Auftragen von Dichtstoffen und Klebstoffen

  • Produkt kann mit verschiedenen Aufsätzen verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot, Schwarz

Inhalt max.

360 ml

Werkstoff

Metall

Druck max.

8 bar

Inhalt min.

310 ml

Länge

460 mm

Druck min.

6 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen