Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kartuschenpistole Airquick

Druckluft-Kartuschenpistole Airquick
KARTPIST-DL-AIRQUICK-310ML

Art.-Nr. 0891700310

EAN 4011231826365

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kartuschenpistole Airquick

Art.-Nr. 0891700310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für 400-ml-Beutelware und 310-ml-Kartuschen
  • Kolbenstangenausführung

  • Ergonomisch geformter Griff

  • Schnelles Auspressen

  • Durch Verstellen des drehbaren Druckreglers am Griffteil ist eine Feinregulierung der Ausflussgeschwindigkeit möglich

  • Durch Aufschrauben des beiliegenden Beutelkolbens können auch 400-ml-Beutel verarbeitet werden
Hinweis

Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

310 ml - Kartusche, 400 ml - Beutel

Länge

470 mm

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Maschinengewicht

1700 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubverschluss für Auspresspistole

SHRBVERSHL-KARTSP-KSTDUESE-SCHWARZ

Geeignet für Airquick, Druckfix, Pressfix, und Juniorfix