Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kartuschenpistole 24:1

Handdruck-Kartuschenpistole 24:1
HNDDRKPIST-KART-24:1-(BIS-310ML)

Art.-Nr. 089131010

EAN 4062856252169

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kartuschenpistole 24:1

Art.-Nr. 089131010
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
Robuste und halboffene Hand-Kartuschenauspresspistole für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
  • Übersetzungsverhältnis 24:1

  • Halboffener Ring ermöglicht einfaches Einlegen der Kartusche mit Düse

  • Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich

  • Einfache Reinigung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung von 290 ml bis 310 ml Kartuschen

Ausführung

Hochwertig

Werkstoff

Metall

Farbe

Schwarz, Grau RAL 7042 ähnlich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen