Kartonlap kapocs
Kartonlap kapocs, 1-es típus
PATENT
Cikksz. 050011639
EAN 4047376890541
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csatlakozás megengedi a nagy szerelési tűréseket.
- Díszléc egyszerű eltávolítása
- A műanyag gyűrűnek köszönhetően tömíti is a csatlakozást.
Adatlapok(X)
Furatátmérő | 8 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2,5-3 mm |
Hosszúság | 15,75 mm |
Szélesség | 9,3 mm |
Magasság | 15,65 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N143893 |