Kartáč na ráfky Ocel, zauzlená, se stopkou
Kruhový kartáč splétaný ocel. drát se stopkou
COP-KRUHOVÝ OCELOVÝ KARTÁČ,PRAVÝ 75
Obj. č. 071469 06
EAN 4024835111102
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky uzlovaným drátům
- Optimální přístup na těžko přístupná místa, jako jsou drážky a prohlubně
- Agresivní účinek díky vysoké tuhosti drátových uzlů
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Pro optimální výkon použijte nástroje s pohonem alespoň 500 W
- Vysoké rychlosti zlepšují výkon kartáče a životnost
- Na obrobek působí pouze špičky hran. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Ideální pro odstraňování těsnění pod karoserií
- Odstraňuje vodní kámen, rez, lak, strusku a zbytky pryže
- Odstraňování otřepů
![]() | |
Průměr x užitná šířka x průměr hřídele (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Délka stopky (LS) | 30 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 15 mm |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Materiál drátu | Ocel |
Povrch | 0 - nehodí se |
Konstrukce | Vpravo spletená, Hladký povrch |
Počet copů | 18 ks |
Agresivita | Střední |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro přímou brusku (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 25000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |