Kartáč na kola se saténovým povrchem Lisovaná nerezová ocel s otvorem
NEREZOVÝ KARTÁČOVÝ KOTOUČ 100X12X19
Obj. č. 067297812
EAN 4011231554183
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno z nerezové oceli, hliníku a dřeva
- Vhodné pro ruční i strojní použití
- Vysoká hustota štětin
- Vysoká nosnost a odolnost proti opotřebení
- Zvýšená stabilita při kartáčování
- Štětiny z vlnitého drátu se vzájemně podpírají
- Jednotné a konzistentní výsledky obrábění díky rovnoměrnému uspořádání štětin
- Pro použití na úhlových bruskách
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Lze použít na všech standardních stacionárních strojích a stolních bruskách díky variabilním průměrům vrtání
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvýšení účinku obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snížení účinku obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Vhodné pro ruční i strojní použití
- Pro odstraňování otřepů, čištění a odstraňování oxidových vrstev a barev
![]() | |
Průměr x šířka x vývrt | 100 x 12 x 19 mm |
Max. rychlost otáčení | 8000 ot/min |
Materiál drátu | Nerezová ocel |
Konstrukce | Zvlněný |
Průměr drátu | 0,2 mm |
Vhodné pro satinovací stroj (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Agresivita | Střední |
Norma EN | 1083-2 |