Karosszériareszelő gyalu
Karosszériareszelő gyalu
KAR.KÉZI GYALU ÜRES
Cikksz. 071461 73
EAN 4011231719001
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Konkáv és konvex beállítások
- Alumínium markolat
Adatlapok(X)
![]() | |
Lap szélessége | 35 mm |
Hosszúság (L1) | 350 mm |
Magasság (H1) | 110 mm |
2. magasság (H2) | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!