Karosszéria záródugó készlet 450 db-os, rendszerkofferben
Karosszéria zárócsavar, 450 db-os, Sysko
KÁBEL-ÁTVEZETŐ-KLT-SYSKO-450DB
Cikksz. 5964056101
EAN 4046777888584
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll a korróziónak, az időjárás hatásának, az öregedésnek, ózonnak, olajoknak, fröccsenő benzinnek és oldószereknek
- Egy oldalon zárt
- Szilikonmentes
Tartalom:
- 50 db, mindegyik Ø 6, 8, 10, 12 mm átmérőjű
- 25 db, mindegyik Ø 14, 18 mm átmérőjű
- 200 x Ø 8 mm, fekete műanyag
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Darabszám a készletben | 450 darab |