Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karosszéria véső lapos ovális

Karosszéria véső
LAPOS RÉSVÉSŐ KÉZV. 230-26

Cikksz. 071463 35
EAN 4011231720083
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karosszéria véső lapos ovális

Cikksz. 071463 35
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
Króm-vanádium légedzett acél



Edzett biztonsági kalapácsfej


Meggátolja a kidudorodást és az ütőfej szétforgácsolódását, szétrepedését.



Teljes hosszában edzett nyél


Ezért különösen szívós és kopásálló.



Élesíthető penge



Olajálló PVC markolat


Megakadályozza az ütés során bekövetkező megcsúszásból eredő kézsérüléseket.



A visszapattanásból eredő hatásokat


elnyeli a nyél, nem továbbítódik a kézhez.



Nyolclapú nyél


Megakadályozza a szerszámok elgördülését, pl. állványzatokon.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Karosszérián történő munkavégzéshez, kifejezetten alkalmas a ponthegesztések kivéséséhez.



Kő- és fémmegmunkáláshoz.

Hosszúság

230 mm

Vágóél szélessége

26 mm

Ütőfelület hossza x szélessége

26 x 7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk