Karosszéria reszelőlap
Karosszéria reszelőlap, kétoldalas, ferdén mart
LAPOS RESZELŐ KÖZEPES
Cikksz. 071461 712
EAN 4024835049368
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lapos
- Kétoldalas, ferdén mart
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Ferde közepes |
Hosszúsági egységre jutó fogak száma | 12 darab/hüvelyk |
Reszelőlap hossza (L1) | 350 mm |
Furattávolság (L2) | 325 mm |
Szélesség (B1) | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!