Karosszéria reszelőlap
Karosszéria reszelőlap, kétoldalas, rad. marású
KAR.RESZ.LAP 73-HOZ, DURVA
Cikksz. 071461 71
EAN 4011231718981
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lapos
- Kétoldalas, radiális marású
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Radiál durva |
Hosszúsági egységre jutó fogak száma | 9 darab/hüvelyk |
Reszelőlap hossza (L1) | 350 mm |
Furattávolság (L2) | 325 mm |
Szélesség (B1) | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!