Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karosszéria reszelőlap

Karosszéria reszelőlap, kétoldalas, ferdén mart
KAROSSZ.RESZ.LAP FINOM 18Z - 350MM

Cikksz. 071461 713

EAN 4024835049351

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karosszéria reszelőlap

Cikksz. 071461 713
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
  • Lapos

  • Kétoldalas, ferdén mart
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Ferde finom

Hosszúsági egységre jutó fogak száma

18 darab/hüvelyk

Reszelőlap hossza (L1)

350 mm

Furattávolság (L2)

325 mm

Szélesség (B1)

35 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karosszériareszelő gyalu

KAR.KÉZI GYALU ÜRES

x 1 db
Karosszéria reszelő tartó, fa

RESZELŐ-TARTÓ (FÁBÓL)

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk