Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karosszéria nyomató, horpadásjavító készlet 15 részes

Karosszériakihúzó szerszámkészlet, 15 darabos
10T NYOMATÓKÉSZLET

Cikksz. 0715740100
EAN 4011231748407
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nehéz karosszéria kihúzási feladatokhoz
  • Összedugható csatlakozóval a gyorsabb összeszerelésért


Szállítási terjedelem:


  • 1 db kézi szivattyú tömlővel (1)

  • 1 db 152 mm löketű nyomóhenger (2)

  • 1 db 100 mm-es hosszabbító cső (5), 1 db 250 mm-es (4), 1 db 450 mm-es (6) és 1 db 700 mm-es (3)

  • 1 db csőcsatlakozó (7)

  • 1 db nyomóidom V-alakú feltét (8)

  • 1 db dugattyúrúd feltét (9)

  • 1 db hengeres feltét (10)

  • 1 db nyomóidom prizma feltét (11)

  • 1 db hornyolt nyomóidom (12)

  • 1 db ék (13)

  • 1 db alaplemez (14)

  • 1 db gumisapka (15)

  • 1 db fémkoffer
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. emelési teherbírás

10 t

Poids du produit (par pièce)

36000.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk