Karosszéria-kábelkötegelő Lekerekített fejjel
Karosszéria-kábelkötegelő lekerekített fejjel
KÁBELKÖTEGELŐ-KEREK FEJJEL-375MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újra kioldható a köteg meglazításával
- Mindkét oldalon fogazott és mindkét oldalon zárható
- Időjárásálló, alkalmas kültéri és napos helyeken történő használatra
Adatlapok(X)
Szalagszélesség (B) | 7,6 mm |
Szélesség | 7,6 mm |
Hosszúság (L) | 375 mm |
Min. furatátmérő | 11 mm |
Max. furatátmérő | 12 mm |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 105 °C |
UV állóság | Igen |
Szín | Fekete |