Karosszéria fűrészlap lapos befogóval
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-24TPI
Cikksz. 06969241
EAN 4038898090908
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy vágási sebességre és hosszú élettartamra tervezve
Alkalmazható az alábbiakhoz:
- Würth DST 380
 - Chicago Pneumatic (CP)
 - Pneutec
 
Adatlapok(X)
Hosszúsági egységre jutó fogak száma  | 24 darab/hüvelyk  | 
Min./max. anyagvastagság  | 0,5-4 mm  | 
Megmunkálandó anyag  | Duplalemez, Hármas lemez  | 
Hosszúság  | 90 mm  | 
Anyag  | Bimetall  | 
Szúrófűrészlap csatlakozó típus  | Würth SP / finom  | 
Munkahossz  | 77 mm  |