Karosserieklebstoff Powerbond
Karosserieklebstoff Powerbond
KARKLEBST-2K-POWERBOND-KARTUSCHE-195ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfester Epoxidharzklebstoff
- Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt
- Weniger Punktschweißungen
- Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller
Glaspartikel-Technologie
Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,25 mm gewährleistet
Sehr gute Standfestigkeit
Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten
- Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert
Durchschweißbar
Schleif-/überlackierbar
Silikon- und VOC-frei
Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.
Datenblätter(X)
Konstruktionsklebstoff für Stahl, Aluminium, Edelstahl und faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK). Verklebung von Karosserieteilen wie Kotflügel, Seitenwände, Radläufen, Dach- und Türbleche.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Epoxidharz |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Zugfestigkeit min. | 30 N/mm² |
Zugscherfestigkeit min. | 28 N/mm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach 4 Stunden, 23°C, EN 1465 |
Zugfestigkeit Bedingung | bei 23°C, nach ASTM D-638 |
Härte nach Shore D | 80 |
Härte nach Shore Bedingung | nach DIN 53505 |
Topfzeit | 60 min |
Topfzeit Bedingung | bei 23°C |
Aushärtezeit | 4 h |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +120 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 190 °C |
Endfestigkeit max. | 24 h |
Endfestigkeit Bedingung | bei 23°C |
Beständigkeit gegen | Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Motor- und Getriebeöle |
VOC frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Zusatzartikel | Acetonreiniger, Art. 0893460; Roststop Quattro, Art. 08932141; Druckluft-Stabschleifer, Art. 07032310; Flexi-Disc, Art. 0578705 …; Nylon-Vliesscheibe, Art. 067322 50/75; Mini-Vliesscheibe, Art. 0673205.../207...; Gripzange, Art. 071409... |
Inhalt | 195 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!