Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Karosářská těsnicí páska

Butylová těsnicí páska na karoserie
PÁSKA TĚSNÍCÍ KS6340-20X2-26M

Obj. č. 0890100030

EAN 4024835159159

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Karosářská těsnicí páska

Obj. č. 0890100030
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
Permanentně plastická samolepicí těsnicí páska pro těsnění překryvů na karosérii

Vynikající lepivost


Páska je silně lepivá a lze ji použít pro trvanlivé lepení na různých površích, např. kovu, plastu, dřevu, kameni apod.



Dobrá odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a vodě


Pásku lze použít i v exteriéru a je odolná vůči dešti a jiným povětrnostním vlivům (nevhodná pro použití pod vodou).



Odolná vůči stárnutí a vysokým teplotám


  • Při správném použití vydrží spoj utěsněný i několik let

  • Vhodná i pro použití za vysokých teplot, např. pro těsnění karosérií


Nepropouští páru


Páska vytvoří vodotěsný spoj a zabraňuje vnikání vlhkosti do karosérie.



Tlumí hluk a vibrace



Smršťovací



Bez obsahu rozpouštědel a silikonu



Okamžité utěsnění

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální použití pro těsnění překryvů a šroubovaných spojů v automobilovém průmyslu a při stavbě kontejnerů a karavanů; příklady:


  • Mezi blatníky a karosérií

  • U brzdových a koncových světel

  • Na obkladech a střešních oknech


Lze použít i pro různá jiná těsnění tam, kde je nutná ochrana před prachem, vlhkostí a vibracemi v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví nebo v klimatizačních a ventilačních systémech, např.:


Mezi šroubovanými díly, v lemech a spojích, ve stěnách skříní a na prasklém potrubí.

Návod

Povrchy musí být suché, dostatečně pevné a zbavené mastnoty a prachu. Pracovní teplota by neměla klesnout pod +5 °C. Savé a porézní povrchy je nutno ošetřit butylovým/asfaltovým základovým primerem Würth (obj. č. 0892875). Těsnicí pásku je nutno opatrně přitlačit na povrch. Stlačením obou povrchů k sobě vznikne dokonale utěsněný spoj. Butyl má tendenci k „tečení za studena“ (charakteristika stékání pásky). Butylové produkty je proto nutno vždy mechanicky zajistit např. přišroubováním nebo pomocí nasazovacího profilu. Při příliš silném kontaktním tlaku na profil hrozí „vytlačení“ těsnicího materiálu. Butylové produkty nikdy nestlačujte zcela na plocho (použijte dodanou podložku jako distanční vložku).

Chemická báze

Butylový přírodní kaučuk

Barva

Šedá

Délka

26 m

Tloušťka těsnicí pásky

2 mm

Konstrukce

Ploché

Šířka

20 mm

Třída / podmínky stavebních hmot

B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102

Odolnost vůči UV záření

Ano

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 100 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / Skladování v suchu, naležato a bez přístupu prachu, 20°C a 50% relativní vlhkost

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace