Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karos szegecshúzó, HNG 26 N

Karos szegecshúzó, HNG 26N
KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Cikksz. 0949610

EAN 4058794338584

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

Cikksz. 0949610
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
Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez

A megfelelő befogópofa egyszerű és gyors felismerése


A befogópofák színkódos rendszerrel vannak ellátva.



A lökethossz egyszerűen állítható


A lökethossz a befogópofa elfordításával állítható.



Kényelmes és tiszta munkavégzés


  • A kézi kar ergonomikus kialakításának köszönhetően a munkavégzéshez kis erőfeszítés szükséges.

  • A befogópofák a kézi karokra vannak szerelve, és a mellékelt szerelőkulcs segítségével állíthatók.

  • A szárgyűjtő tisztán tartja a munkaterületet.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. szegecsátmérő

3,0-6,4 mm

Hosszúság

490 mm

Szélesség

170 mm

Magasság

50 mm

Terméktömeg (darabonként)

3340,000 g

Tartalmaz: Karos szegecshúzó, HNG 26 N:
Zárógomb HNG karos szegecshúzóhoz
1 x
Zárógomb HNG karos szegecshúzóhoz

SP-UNI-KEY

Leírás: For mounting nozzles
Mennyiség: 1 x
1 x
Gyűjtőtartály HNG 26 karos szegecshúzóhoz

TARTÁLY-900P00024

Mennyiség: 1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz
1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)

Leírás:
3,0-3,2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-BETÉT-HNG-26/28

Leírás:
4.0 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-BETÉT-HNG26N/HNG28

Leírás:
4,8-5,0 mm
Mennyiség: 1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz
1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-BLUE-6

Leírás:
6.0 mm
Mennyiség: 1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz
1 x
Befogópofa HNG 26/28 karos szegecshúzóhoz

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 1 x
Műanyag hordozódoboz
1 x
Műanyag hordozódoboz

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Leírás: Könnyű szerszámosláda két elkülönített tárolórekesszel és alumínium fogantyúval
Mennyiség: 1 x
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Befogópofa karos szegecshúzóhoz, HNG 26 3 részes

POPSZEGECS POFA