Karos láncos emelő túlterhelés elleni védelem nélkül rövid kézikarral
Karos láncos emelő túlterhelés elleni véd. nélkül
KAROS-LÁNCOS-EMELŐ-1,5M-LAKKOZOTT-750KG
Cikksz. 5162850075
EAN 4099618052286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rövid kézikar és alacsony összmagasság a szűk helyeken való használathoz
- Nagy szilárdságú horganyzott köracél lánc az EN 818-7-T szabványnak megfelelően
- Kiváló korrózióvédelem a krómozott acéllemez háznak köszönhetően
- Mindkét teheremelő kampó kovácsolt rögzítővel rendelkezik, és 360°-ban elforgatható
- A szabadon futó funkció lehetővé teszi a terheletlen láncok emelőn való gyors áthúzását
- Automatikus raksúlyváltós fékkel emelés és leengedés közben
- Kézikar gumi fogantyúval
- Azbesztmentes féktárcsákkal
Adatlapok(X)
Teherbírás | 750 kg |
Hosszúság | 320 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 7,700 kg |
Szélesség | 148 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Lakkozott |
Névleges láncvastagság | 6 mm |
Lánchossz | 1,5 m |