Karmantyú metrikus elektromos szerelőcsőhöz
Karmantyú metrikus elektromos szerelőcsőhöz
ÖSSZEKÖTŐ MŰANYAG KÁBELCSŐHÖZ D=25M
Cikksz. 0975262125
EAN 4038898386056
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
(EN) csőhöz | BUP 25 |
Elektromos védőcső besorolási kód | 3342 |
Terhelőerő 5 cm-nél | 750 N |
Ütésállóság 100 mm esetén | 2 kg |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 90 °C |
Szín | Szürke |
Anyag | Speciális műanyag |
Lángálló | Igen |
Halogénmentes | Igen |