Karimás gerenda, LCW típus Például függesztőcsavarok közvetlenül a menetes furatokba történő beszerelésére
Karimás gerenda, LCW típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Menetes rudakkal történő felfüggesztésre szolgáló rögzítő
- Megnövelt biztonság a fogazott rögzítőfelületnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány | 2-18 mm |
Max. terhelősúly | 45 kg |
Befogási mélység (D) | 17 mm |
Átmenő furat átmérője (ØA) | 10,7 mm |
Peremfurat-átmérő (C) | 6,3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink |