Kardántengely gépi dugókulcs készlet 9 részes
Kardántengely gépi dugókulcs klt, 1/2 col, 9 db
1/2I DUGÓKULCS KLT FÉLTENGELYHEZ 9DB
Cikksz. 1952001020
EAN 4250158150539
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- 1-1 db dugókulcsbetét, méretek: 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm és 36 x 85 mm (kültéri használatra, kettős hatlapú)
- 1-1 db dugókulcsbetét, méretek: 14 mm, 17 mm és 19 x 43 mm (beltéri használatra, hatszög)
Adatlapok(X)
VW (Golf IV, Polo, Passat stb.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, mezőgazdasági gépek
Alkatrészek száma | 9 darab |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Terméktömeg (darabonként) | 3500,000 g |
Hosszúság | 85 mm |
2. hosszúság | 43 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú, Tizenkétlapú |
Kulcsnyílás | 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |