Kardántengely gépi dugókulcs készlet 6 részes
Kardántengely gépi dugókulcs klt, 1/2 col, 6 db
1/2I DUGÓKULCS KLT FÉLTENGELYHEZ 6DB
Cikksz. 1952001019
EAN 4250158141360
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- Mindegyikből 1 db dugókulcsbetét, AF 30, 32, 36 mm x 85 mm (kültéri használatra, tizenkétlapú)
- Mindegyikből 1 db ütvecsavarozó betét, AF 14, 17, 19 mm x 85 mm (kültéri használatra, tizenkétlapú)
Adatlapok(X)
Univerzális és mezőgazdasági gépekhez
Alkatrészek száma | 6 darab |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Terméktömeg (darabonként) | 1840,000 g |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú, Külső hatlapú |
Kulcsnyílás | 30 mm, 32 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |