Kardanový kloub 3/8"
Kardanový kloub 3/8"
KARDANOVÝ KLOUB 3/8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Chromovaný
- Vstup: Čtyřhran 3/8", drážka na kuličku
- Hlava: Vnější čtyřhran 3/8"
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 3/8 |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 17,5 mm |
Velikost hrotu (S1) | 3/8 |
Délka (L1) | 55 mm |
Povrch | Chromovaný |