Karbidový sekáč Max na průchodky
Karbidový sekáč MAX na průchodky
PAL.SEKÁČ-PEMRLICE-MAX-L250-B40MM
Obj. č. 0647867250
EAN 4065746617499
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dlouhá životnost a optimální výkon díky 25 vysoce kvalitním karbidovým zubům
- Velmi kompaktní hlava na pouzdra pro znatelnou úsporu hmotnosti a tím i příjemnější práci ve srovnání s konvenčními standardními verzemi.
- Optimální přenos výkonu, protože sekáč je vyroben z jednoho kusu
Texturování povrchu závisí na počtu zubů, délce použití paličkového sekáče a také na rázové síle.
Datové listy(X)
- Texturování povrchů z kamene, betonu, plastu nebo přírodního kamene
- Hrubování povrchů (vytváření lepicích vrstev), např. při obnově betonu a asfaltu
- Odstraňování nepotřebného betonu
- V případě pevných povrchů lze použít také k odstranění barev obsahujících pryž
Délka | 250 mm |
Šířka | 40 mm |
Hloubka | 40 mm |
Počet zubů | 25 ks |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!