Karbidová rašple Starlock
Karbidová rašple Starlock
DIAMANT. FRÉZA STARLOCK-D70MM
Obj. č. 0696121320
EAN 4046777885804
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi dlouhá životnost
- Slinutý karbid zaručuje dlouhou životnost.
- Segmentový kotouč lze otáčet v závislosti na aplikaci, čímž se optimalizuje opotřebení kotouče.
Přesná práce v rozích
Kapkovitý tvar umožňuje přesné odstraňování spojů obkladů a dlažby (90° rohový).
3D upnutí (Starlock)
- Obzvlášť výkonný přenos síly s nízkým opotřebením
- 3x delší životnost v porovnání s běžnými upínacími systémy
- Mnohem lepší úběr materiálu
- Přesné výsledky
- Vysoké řezné rychlosti
- Výborná kompatibilita se stávajícími upínacími systémy
V kombinaci s adaptérem Starlock (obj. č. 0696121100) vhodné i pro multifunkční řezačku EMS 2.0.
Datové listy(X)
Průměr | 70 mm |
Materiál | Slinutý karbid (HM) |
Typ adaptéru | Starlock |
Obráběné materiály | Dlaždice, Pórobeton |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptér Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!