Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karbantartó készlet 610

Karbantartó készlet, 610
SZERVIZCSOMAG COOLIUS 2000-HEZ

Cikksz. 0900800610

EAN 4048539312115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karbantartó készlet 610

Cikksz. 0900800610
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
A következő klímajavító készülékhez: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg kézi szeleppel vagy anélkül, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg-os busz

Tartalom:


  • 2 x szűrő

  • 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj

  • 3 x tömítés (különböző méretben)

  • 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz

  • 1 x átvizsgálást jelző matrica


Megjegyzés: A Secutronic 40 kg-os buszhoz, a készletre kétszer van szükség.

Megjegyzés

A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKlímajavító készülék, karbantartás

A következő klímajavító készülékhez

COOLIUS 4000, COOLIUS 4000HP, COOLIUS 2000, COOLIUS 20kg Data manuális szellőztetéssel, COOLIUS 20kg Data manuális szellőztetés nélkül, SECUTRONIC 10kg, SECUTRONIC Plus, SECUTRONIC Bus

Terméktömeg (darabonként)

2,930 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk