Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karbantartó készlet 609

Karbantartó készlet, 609

Cikksz. 0900800609

EAN 4048539312108

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karbantartó készlet 609

Cikksz. 0900800609
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
A következő klímajavító készülékhez: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000

Tartalom:


  • 1 x szűrő

  • 2 x 240 ml vákuumszivattyú olaj

  • 2 x tömítés (különböző méretben)

  • 1 x szűrő a fáradtolaj-tartályokhoz

  • 1 x átvizsgálást jelző matrica
Megjegyzés

A klímajavító készülékek gyártói azt javasolják, hogy a klímajavító készülékeket legalább évente egyszer szervizeljék. Az éves karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja, hogy a klímaberendezések szervizelése helyesen történjen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKlímajavító készülék, karbantartás

A következő klímajavító készülékhez

COOLIUS 7kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry

Terméktömeg (darabonként)

1,757 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk