Karabiner Oval AL Twist
Karabiner Oval Twist
KARABINERHAK-OVAL-ALU-TWIST
Art.-Nr. 0899032919
EAN 4024835981163
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsnachweis
Nach EN 362
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
EN-Norm | 362 |
Öffnungsweite max. | 20 mm |
Länge | 108 mm |
Breite | 58 mm |
Bruchlast Horizontal | 7 kN |
Bruchlast Vertikal | 25 kN |