Karabina oválná, twist
Karabina oválná, twist
Obj. č. 0899032919
EAN 4024835981163
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | ALU | 
| Povrch | Eloxováno | 
| Norma EN | 362 | 
| Max. šířka rozevření | 20 mm | 
| Délka | 108 mm | 
| Šířka | 58 mm | 
| Breaking load Horizontal | 7 kN | 
| Breaking load Vertical | 25 kN |