Kapselgehörschutz WNA 300
Kapselgehörschutz WNA 300
KAPGEHOERSHTZ-(WNA 300)
Art.-Nr. 0899300420
EAN 4061975355676
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Tragekomfort
Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen
Anpassbar an jegliche Kopfformen
Höhenverstellung der Bügel
Für starke Lärmbereiche geeignet
Sehr hoher SNR-Wert
Datenblätter(X)
Optimal für Lärmbereiche bis zu 116 dB
SNR-Wert | 37 dB |
L-Wert | 27 dB |
M-Wert | 35 dB |
H-Wert | 39 dB |
Normen | EN 352-1 |