Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60

Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60
KAPP/GEHRUNGSAE-EL-HO-(KGS 250-60)

Art.-Nr. 07013430

EAN 4056807515311

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60

Art.-Nr. 07013430
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
Sehr kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion und durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor inklusive 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Werkstückklemme für den mobilen Einsatz.

Für große Schnittkapazität geeignet


Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern



Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.



Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung


Fixrasten bei Standardwinkeln



Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen


Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs



Sauberes Arbeitsumfeld


Effektive 2-Punkt-Staubabsaugung



Einfacher Transport


  • Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes

  • Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz, MDF und Laminat

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Sägeblattdurchmesser max.

216 mm

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Schnittbreite

250

Schnitttiefe

60 mm

Leistungsaufnahme

1400 W

Gehrungswinkel max.

48 Grad

Neigungswinkel max.

48 Grad

Neigungswinkeldrehrichtung

Links

Maschinengewicht

11,5 kg

Kabellänge

2 m

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-4600 U/min

Leerlaufdrehzahl max.

4600 U/min

Vibration

2,7 m/s²

Schalldruckpegel

92 dB

Länge

355 mm

Breite

445 mm

Höhe

425 mm

Lieferumfang

1 x Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60, 1 x HM-Sägeblatt, 1 x Montagewerkzeug, 1 x Werkstückklemme, 1 x Bedienungsanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-216X48NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
x 1 St.
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-TFZ-216X60NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
x 1 St.
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-TFZ-216X80NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.