Kapovací a stolní okružní pila KTS 140 Combi
Stolní pokosová a okružní pila KTS 140 LM
EL STOLNÍ PILA KTS140-COMBI
Obj. č. 07014350
EAN 4049557838083
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Perfektní pro snadné, přesné a bezpečné provádění podélných, příčných, pokosových a šikmých řezů
Dlouhá životnost
Výkonný vysoce kvalitní indukční motor pro bezúdržbový kontinuální provoz.
Rychlá a snadná přeměna
Přeměna ze stolní pily na pokosovou pilu bez použití nástrojů
Jednoduché a přesné upevnění
Západkové body pro standardní sklony a pokosové úhly
Snadná přeprava a konstrukce vhodná pro pohyb po staveništích
Odnímatelné nohy a integrované rukojeti pro přenášení
Přesné výsledky
Nastavitelný doraz obrobku
Datové listy(X)
Pro řezání dřeva a podobných materiálů
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 2000 W |
Výkon výstupu | 1550 W |
Max. volnoběžné otáčky | 2850 ot/min |
Max. průměr pilového listu | 250 mm |
Vhodné pro průměr vývrtu | 30 mm |
Max. úhel pokosu | 45 Stupňů |
Max. úhel sklonu | 45 Stupňů |
Délka | 700 mm |
Šířka | 670 mm |
Výška | 750 mm |
Hmotnost stroje | 37 kg |
Délka kabelu | 2 m |
| Hloubka řezu x šířka řezu: | |
| Max. rozsah řezání při 90°/90° (Š x V) | 140 x 68 mm |
| Max. řezná délka při 90°/90° (Š x V) | 180 x 20 mm |
| Max. rozsah řezání při 45°/90° (Š x V) | 95 x 70 mm |
| Max. řezná délka při 45°/90° (Š x V) | 120 x 46 mm |
| Max. rozsah řezání při 90°/45° (Š x V) | 70 x 95 mm |
| Max. řezná délka při 90°/45° (Š x V) | 150 x 20 mm |
| Max. rozsah řezání při 45°/45° (Š x V) | 50 x 95 mm |
| Max. hloubka řezu při 90° jako stolní pila (Š x V) | 0 - 70 mm |
| Max. hloubka řezu při 45° jako stolní pila (Š x V) | 0–32 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!