Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kapocszáras öv

Kapocszáras öv
ÖV-GYORSCSATOS-(800-1200MM)-1400X50MM

Cikksz. 0715930231

EAN 4046777992083

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kapocszáras öv

Cikksz. 0715930231
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
Erős öv műanyag csíptetős zárral az egyszerű kinyitás érdekében.
  • Tépőzárral állítható hosszúság

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Megjegyzés

A képen látható szerszámok nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PES – poliészter

Szín

Fekete, Szürke

Max. teherbírás

10 kg

Haskörfogat min./max.

800-1200 mm

Terméktömeg (darabonként)

211,000 g

Hosszúság

1400 mm

Szélesség

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk