Kapesní svítilna LED 2AAA Z1
Svítilna 2AAA Z1
KAPSVIT-Z1-LED-2XAAA-EX/GESCPOUTZT
Obj. č. 0827870312
EAN 4052703169696
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní a kompaktní konstrukce pro nejnáročnější podmínky
- Nabízí maximální bezpečnost a spolehlivost
- Kategorie ATEX 2/CENELEC klasifikační zóny 1, 2, 21, 22
Časté výbušné prostředí 10-1 000 hodin ročně)
- Se sponou na kapsu
- Zadní spínač
V prostředích s rizikem výbuchu (zóna 1, 2, 21, 22) je nutno používat baterie s obj. č. 0827 870 315!
Baterie nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Světelný tok | 40 lm | 
| Možnost zaostřování | Ne | 
| Dosah světla | 67 m | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Označení baterie | Mikro AAA; LR03; AM4 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
| Materiál skříně | Plast | 
| Délka x šířka x výška | 132 x 24 x 22 mm | 
| Materiál | ABS/PC | 
| Barva světla | Bílá |