Kapesní nůž
Nůž na kabely s pojistkou Linerlock, rovná čepel
Obj. č. 071566 566
EAN 4062856707669
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhotrvající ostrost díky vysoce kvalitní čepeli z nerezové oceli 440 A
- Čepel je držena v poloze pojistkou Linerlock
- Rovný nůž pro univerzální řezání
- Ergonomická rukojeť z plastu ABS
Datové listy(X)
| Délka | 180 mm | 
| Délka rukojeti | 110 mm | 
| Šířka lopatky | 19 mm | 
| Délka zápichu | 70 mm | 
| Materiál rukojeti | ABS – akrylonitrilbutadienstyren | 
| Délka (ve složeném stavu) | 110 mm |