Kaparókés készlet 52 részes
Kaparókés, készlet, műanyag dobozban
KAPARÓKÉSZLET 52DB
Cikksz. 0714663380
EAN 4065746553476
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Flexibilis és hatékony
- A kaparókészlet különböző felületekhez és alkalmazásokhoz használható, beleértve a matricák, maradványok, bevonatok és szennyeződések eltávolítását
Ergonomikus és biztonságos
- A kaparó ergonomikus, kétkomponensű nyéllel rendelkezik, amely kényelmes használatot tesz lehetővé
- A gyorskioldó szorítórendszer egyszerű és biztonságos módon rögzíti helyükön a pengéket
Megnövelt hatékonyság
- Az adott alkalmazáshoz megfelelő penge használatával
- Szabványos kaparópenge hagyományos és univerzális alkalmazásokhoz
- Fekete, rendkívül éles penge lekerekített sarkokkal a karcolások elkerülése érdekében
- Kényes felületek kaparására ideális műanyag hántolópenge
- HEAVY-DUTY penge két 60°-os vágóéllel, nagyon magas felületi nyomással rideg és kemény bevonatokhoz
- HEAVY-DUTY penge négy db 90°-os vágóéllel törékeny anyagok eltávolítására és felületek simítására
ORSY® rendszer
- Kompakt méretek 4.2.1 Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Használat után forgassa el a pengét, hogy a penge élét megóvja a tartóban
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 52 darab |
Kaparószélesség | 40 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Terméktömeg (darabonként) | 842,000 g |