Kanystr na palivo, ocel, 20 litrů
Kanystr na palivo, ocelový
Obj. č. 0891420722
EAN 4062856827671
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro doplňování paliva do vozidel a strojů poháněných spalovacím motorem
- Štítek typového schválení TUV potvrzující bezpečnost a pravidelné sledování výroby
- Tloušťka stěny 0,9 mm podle normy DIN 7274
- Vysoce odolný vnější práškový povlak
- Vnitřní povlak odolný vůči palivům zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti korozi
- Široký ventilační kanál (vyprázdnění za méně než 25 sekund bez hubice)
- Svarové švy na rukojetích zajišťují vysokou úroveň stability
- Rychloupínací uzávěr – zcela nepropustný bez ohledu na úhel kanystru, s pojistným kolíkem
Poznámka: Po každém doplnění a před přepravou zkontrolujte, zda uzávěr neprosakuje! Při přepravě kanystru s palivem dodržujte předepsané značení. Viz poznámky. Těsnění v krytu kanystru je díl podléhající opotřebení a je nutné ho pravidelně měnit. Těsnění z PU 5 lze nalézt pod obj. č. 0891420744. Při přepravě kanystrů obsahujících palivo dodržujte v příslušných případech předpisy GHS a ADR a upevněte ke kanystru štítek požadovaný zákonem. Pro označení použijte naše bezpečnostní štítky, viz. obj. č. 0891420740. Poznámka: Hubice s příchytkou nejsou součástí dodávky. Hubici objednejte samostatně. Ke každé hubici je přiložena příchytka.
*Konstrukce splňuje zkušební požadavky na obaly určené pro přepravu nebezpečných věcí následujících mezinárodních předpisů ve verzích platných v době vydání certifikátu se schválením:
- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
- Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG)
- DOPORUČENÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
- Technické pokyny organizace ICAO, které jsou rovněž stanoveny v předpisech asociace IATA týkajících se nebezpečných věcí
Datové listy(X)
Kanystr na pohonné hmoty s certifikací UN pro bezpečnou přepravu určitých nebezpečných věcí, např. paliv a olejů pro stavební stroje, malá vozidla atd.
Palivo může obsahovat cizí tělesa a nečistoty. Při doplňování paliva vždy používejte palivový filtr, aby se tyto látky nedostaly do nádrže. Jako příslušenství doporučujeme používat pouze ohebné hubice Würth na palivo. Tyto hubice Würth na palivo jsou vybaveny vestavěným sítkem a bezpečně zachytí kriticky nebezpečná cizí tělesa a nečistoty. Hubici pro benzín lze zakoupit pod obj. č. 0891420741 a pro naftu pod obj. č. 0891420742. Hubice lze před přepravou snadno upevnit ke kanystru. V kanystru jsou již otvory pro přídržnou sponu dodávanou spolu s hubicí.
| Materiál | Ocel | 
| Barva | Olivová zelená RAL 6003 | 
| Obsah balení | 20 l | 
| Šířka | 345 mm | 
| Délka | 165 mm | 
| Výška | 468 mm | 
| Odolné vůči | Palivo | 
| Objemová kapacita | 20 l | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!