Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kantenschutz-Winkel aus Kunststoff

Kantenschutz Winkel
KTSHTZ-KST-(GURT-50MM)

Art.-Nr. 071392 161

EAN 4038898838197

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschutz-Winkel aus Kunststoff

Art.-Nr. 071392 161

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gleichmäßige, schonende Druckverteilung

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt Zurrgurte und Hebebänder vor scharfen Ecken und Kanten

Breite

149 mm

Schenkellänge

78 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Geeignet für Gurtbreite max.

50 mm

Farbe

Dunkelgrau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen