Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kantenschutz-Winkel XXL aus Kunststoff

Kantenschutz Winkel XXL
KTSHTZ-KST-XXL-(GURT-50MM)

Art.-Nr. 071392 166

EAN 4049557000824

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschutz-Winkel XXL aus Kunststoff

Art.-Nr. 071392 166

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vergrößerte Auflagefläche


  • Besonders formstabil

  • Gleichmäßige, schonende Druckverteilung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt Zurrgurte vor scharfen Ecken und Kanten

Breite

150 mm

Schenkellänge

190 mm

Schenkellänge 2

155 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Geeignet für Gurtbreite max.

50 mm

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen