Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kantenschmelzkleber Granulat

Kantenschmelzkleber Granulat
SCHMELZKLEBST-KANTE-25KG

Art.-Nr. 0892100435

EAN 4045989895267

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschmelzkleber Granulat

Art.-Nr. 0892100435
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
Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff auf EVA-Basis

Gute Laufeigenschaften


  • Niedrigviskose Einstellung

  • Hohe Wärmestandfestigkeit

  • Sehr gute Nachfließeigenschaften ohne Fadenzug


Universell einsetzbar


  • Auf allen handelsüblichen Kantenanleimmaschinen verwendbar

  • Walzen- und Schlitzdüsenauftrag möglich


Leicht gefüllt


Dadurch wird eine gute Fugenbenetzung erreicht.



Silikonfrei

Hinweis

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z. B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.


*Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kantenverleimung im Innenbereich. Universal einsetzbar für Melaminharz-, Polyester-*, ABS-*, PVC*-Kanten (* nur mit vorgeprimertem Kantenmaterial). Massivholz- und Furnierkanten auf Spanplatten, Sperrholz, MDF-Platten, Tischlerplatten

Anleitung

Granulat in den Vorschmelzbehälter der Kantenanleimmaschine eingeben und gegebenfalls die Schmelztemperatur und Vorschubgeschwindigkeit einstellen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 190°C und 210°C liegen. Anpressdruck beachten. Die Maschine ist entsprechend den Anweisungen des Maschinenherstellers einzustellen. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sollte die Temperatur auf 150–160°C abgesenkt werden, um ein Verbrennen des Klebstoffes zu vermeiden. Vorschmelzbehälter sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die Trägerplatte muss staub- und fettfrei sein. Die Temperatur der Trägerplatte sowie der Kante sollten 18–20°C betragen. Zugluft vermeiden. Bei Kanten mit einer Stärke über 4 mm sollte länger vorgewärmt werden, um die Offene Zeit zu gewährleisten. Bei Schichtstoff- und Massivholzplatten empfehlen wir stets Vorversuche. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Ethylvinylacetat

Farbe

Natur

Verarbeitungstemperatur min./max.

180 bis 200 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 99 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen