Kannaburkolat, ORSY®protec
Kannaburkolat, Orsyprotec
ORSY PROTEC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A TRbF 143 (gyúlékony folyadékokra vonatkozó műszaki szabályzat) szerint az 5 liternél nagyobb térfogatú hordozható műanyag edények csak akkor használhatók legfeljebb 35 °C lobbanáspontú gyúlékony folyadékok aktív tárolására, ha kellően elektrosztatikusan vezetőek, vagy az aktív tárolás során kellően vezető eszközzel vannak ellátva.
Elektrosztatikus vezetőképesség és árnyékolás
Elektrosztatikus töltés elleni védelem a TRbF 143 szerint.
A „nyomógombos csatlakozásnak” köszönhetően kompatibilis az ORSY®protec földelő kábellel
Egyszerű és helyes földelés (potenciálkiegyenlítés).
Nedvesség taszító bevonat
A tárolás nedves környezetben és a hosszú távú tárolás is lehetséges.
A TÜV Hessen szakértői jelentése
- Csak a földelő kábellel együtt használható.
- 089187075 A 2021. 01. 01-től megvásárolt ORSY®protec burkolatokhoz, mivel a nyomógomb 2021. 01. 01-től 7 mm-ről 10 mm-re változik.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!