Kanál pro vedení vodiče Mini-Clip s oboustrannou lepicí páskou a integrovaným krytem závěsu
Kanál pro vedení vodiče MINI-Clip
ZAKLAPÁVACÍ MONT.LIŠTY 7X12
Obj. č. 097360712
EAN 4046778450018
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro nenápadnou montáž jednotlivých kabelů (např. vedení antén, zvonků, telefonních kabelů)
Pro dlouhodobé použití doporučujeme hřebíky nebo šrouby
Datové listy(X)
- Povrchová instalace kabelů malých průřezů.
- Instalace poplašných systémů, rekonstrukce, montáž antény apod.
Výška | 7 mm |
Šířka | 12 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Délka kanálu | 2 m |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Hořlavost | Obtížně vznětlivý, samozhášivý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!