Kamnářský tmel 1000
Těsnicí směs, tmel na pece 1000
KAMNÁŘSKÝ TMEL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez tvorby usazenin
Jednotlivé složky se při skladování neoddělí
Pro okamžité použití
Není nutné předchozí míchání jako například u výrobků v kelímcích
Snadná aplikace pomocí pistole na kartuše
Mrazuvzdorný
Možnost skladování při teplotách pod 0 °C (cca –5 °C)
Neobsahuje silikon
Po zaschnutí a vytvrzení není tmel elastický.
Datové listy(X)
Pro těsnění v odvětví topných zařízení, jako např. pro těsnění kotlů, pecí, sporáků, komínů, kování spalovací komory, potrubí kouřovodů a širokou škálu zařízení a přístrojů ve vysokoteplotním sektoru do 1 000 °C. Lze použít i místo těsnicích šňůr ve dveřích kotlů po každoroční revizi nebo po čištění.
- Povrchy musí být čisté, suché, zbavené mastnot a neleštěné
- Další informace naleznete v technickém listu
| Chemická báze | Křemičitanový tmel s minerálními plnidly | 
| Obsah balení | 310 ml | 
| Provedení | Kartuše | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 1000 °C | 
| Hustota | 2,21 g/cm³ | 
| Barva | Litinově šedá | 
| Lze přetírat / přelakovat | Ano | 
| Pach/vůně | Neutrální | 
| Viskozita/konzistence | Pastovitý | 
| Dlouhodobá pružnost | Téměř neexistuje | 
| Smrštění | Minimální | 
| Doba vytvrzení | 2 d | 
| Rychlost vytvrzení | 1 mm/d | 
| Ředitelné vodou | Těžko rozpustný | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -5 až 1000 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C | 
| Odolné vůči | Tuky, Čisticí prostředky pro domácnost, Olej, Spaliny a jejich kondenzáty | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / V uzavřených kartuších, max. 30°C |