Kalíškový nýt, plochá hlava
Slepý nýt s uzavř. koncem, půlkul. hlava, měď/ocel
NÝT-PHL-CU/ST-(4,8-7,9)-3,2X12,5
Obj. č. 0940032120
EAN 4011231863193
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Standardní rozsah nýtování
Tyto nýty se používají k výrobě a montáži měděných okapových žlabů, měděného obložení (např. pro otevřené krby) atd.
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,5-8,0 mm |
Materiál objímky | Měď |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr vyvrtaného otvoru | 3,3 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 950 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1250 N |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!