Kalíškový nýt, plochá hlava
Slepý nýt s uzavř. konc., půlk. hl., nerez. A2/C1
NÝT-PHL-A2/C1-(6,0-10,5)-4,8X16
Obj. č. 0937114816
EAN 4038898705239
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trhací hlava nýtovacího trnu
- Velmi silná stěna pouzdra nýtu díky tenčímu trnu, která zajišťuje vysokou pevnost ve střihu.
- Dřík nýtu ve tvaru kalíšku
- Nýtování utěsněné vůči vzduchu a stříkající vodě
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr x délka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Min./max. rozsah sevření | 6,0-10,5 mm |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel C1 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 4000 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 4400 N |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!