Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kalapácstartó

Kalapácstartó
KALAPÁCSTARTÓ-110X70X160MM

Cikksz. 0715930230

EAN 4046777992076

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kalapácstartó

Cikksz. 0715930230
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
Övhurokkal és erős, nemesacélból készült mozgó csat
  • Gumírozott pánt a külső oldalon tollak és kis csavarhúzók számára

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült övhurok és kalapácstartó
Megjegyzés

A képen látható szerszámok nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H)

110 x 70 x 160 mm

Szalagszélességhez

70 mm

Anyag

PES – poliészter

Szín

Fekete, Szürke

Terméktömeg (darabonként)

92,000 g

Max. teherbírás

3 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bőr öv fém kétnyelves csattal

ÖV-BŐR-(800-1200MM)-1330X50MM